Reelex
バリアリールWide用屋外対応スタンド
バリアリールWideが取り付け可能な大型台座が付いています。
安定感のあるゴムウエイトを採用しています。
屋外・屋内どちらでも設置可能です。
用途
工事・作業場所への立入制限に。
危険区域への進入規制に。
仕様
本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:909×Φ60×Φ380
トラスコ品番
377-4963
材質
ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、ベース:再生ゴム
色
黄
内容量
1セット(2本)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62463907
BRS-ST3W
¥
53,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください