バリアリールWide屋外対応スタンドセット

バリアリールWide屋外対応スタンドセット - ReelexバリアリールWide屋外対応スタンドセット - Reelex

バリアリールWideとバリアリールWide屋外対応スタンドが2本セットになっています。
120mmの幅広シートで遠くからでも良く見えます。
安定感のあるゴムウエイトを採用しています。
屋外・屋外どちらでも設置可能です。

用途
工事・作業場所への立入制限に。
危険区域への進入規制に。
仕様●シートストローク(m):5●本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:909×60×380材質【バリアリールWide】、本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、【屋外対応スタンド】シート幅(mm)120シート厚さ(mm)0.2内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62463889BRS-1205AST3377-4964バリアリールWide BRS-1205A、屋外対応スタンド BRS-ST3Wトラ(黄/黒)
64,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
62463898BRS-1205BST3377-4962バリアリールWide BRS-1205B、屋外対応スタンド BRS-ST3W危険立入禁止
64,000
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする