積水
アルミフレーム安全柵
取り扱いやすい軽量設計(アルミフレーム)です。
ボルト固定のみで簡単に組み立て可能です。
組み換え・組み合わせが自在です。
幅(mm)
1000
高さ(mm)
2100
奥行(mm)
45
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
材質
パネル数(枚)
パネル種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62473330
SJSF-M1
244-8461
アルミフレーム、メッシュパネル1枚+金具セット
フレーム:アルミニウム合金 、メッシュフェンス:SWMGH-3
1
メッシュ
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473339
SJSF-M2
244-8458
アルミフレーム、メッシュパネル2枚+金具セット
フレーム:アルミニウム合金 、メッシュフェンス:SWMGH-3
2
メッシュ
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473348
SJSF-C1
244-8456
アルミフレーム、透明板パネル1枚+金具セット
フレーム:アルミニウム合金 、透明板:PET板
1
透明
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473357
SJSF-C2
244-8473
アルミフレーム、透明板パネル2枚+金具セット
フレーム:アルミニウム合金 、透明板:PET板
2
透明
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません