TAKAGI(高儀)
超軽量アルミツールホルダー
ハンマー・バール等の保持に
用途
付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減。
材質
(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴム
ベルト幅(mm)
60
内容量
1個
注意
※工具重量3kg以内(登山用ではありません)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62519916
THA-10B
52
86×91×65
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
62519950
THA-11B
65
72×91×72
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください