曜日別特売

極太鍛造アルミツールホルダー

極太鍛造アルミツールホルダー - TAKAGI(高儀)極太鍛造アルミツールホルダー - TAKAGI(高儀)

工具の保持に

用途独自形状のカラビナでスムーズに工具が脱着できます。付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減材質(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴム質量(g)188ベルト幅(mm)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×120×82内容量1個
注意
※工具重量3kg以内(登山用ではありません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62520126THAF-3GM
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする