曜日別特売

超軽量アルミツールホルダー

超軽量アルミツールホルダー - TAKAGI(高儀)超軽量アルミツールホルダー - TAKAGI(高儀)超軽量アルミツールホルダー - TAKAGI(高儀)超軽量アルミツールホルダー - TAKAGI(高儀)

ハンマーの保持に

用途付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減。材質(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴムベルト幅(mm)60内容量1個
注意
※工具重量3kg以内(登山用ではありません)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62519889THA-8B3561×92×64
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
62519907THA-9B4695×91×73
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする