極太鍛造アルミツールホルダー

極太鍛造アルミツールホルダー - TAKAGI(高儀)極太鍛造アルミツールホルダー - TAKAGI(高儀)極太鍛造アルミツールホルダー - TAKAGI(高儀)極太鍛造アルミツールホルダー - TAKAGI(高儀)極太鍛造アルミツールホルダー - TAKAGI(高儀)極太鍛造アルミツールホルダー - TAKAGI(高儀)極太鍛造アルミツールホルダー - TAKAGI(高儀)極太鍛造アルミツールホルダー - TAKAGI(高儀)

工具の保持に

用途独自形状のカラビナでスムーズに工具が脱着できます。付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減。材質(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴムベルト幅(mm)60内容量1個
注意
※工具重量3kg以内(登山用ではありません)
全14種類を絞り込む
質量(g)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62519995THAF-2GM6743×96×63
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
62520004THAF-2RE6743×96×63
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
62520020THAF-2B6743×96×63
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
62520029THAF-1GM9343×122×84
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
62520038THAF-1B9343×123×83
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
62520047THAF-1RE9543×122×82
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
62520056THAF-4B11883×99×60
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
62520065THAF-4GM11983×101×60
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
62520074THAF-4RE11983×102×60
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
62520090THAF-5GM163101×122×82
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
62520099THAF-5B164102×120×81
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
62520108THAF-5RE164104×122×81
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
62520117THAF-3B187105×123×83
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
62520135THAF-3RE188106×123×83
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする