TAKAGI(高儀)
超軽量アルミツールホルダー
工具の保持に
用途
独自形状のカラビナでスムーズに工具が脱着できます。折りたたみ式で作業の邪魔になりにくい。
材質
(本体)アルミ合金
質量(g)
87
ベルト幅(mm)
60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102×122×15
内容量
1個
注意
※工具重量3kg以内(登山用ではありません)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62519880
THA-6B
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください