TAKAGI(高儀)
超軽量アルミツールホルダー
レンチ・クリッパー等の保持に
用途
付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減。
材質
(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴム
質量(g)
58
ベルト幅(mm)
60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43×135×79
内容量
1個
注意
※工具重量3kg以内(登山用ではありません)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62519925
THA-12B
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください