曜日別特売

USBモバイル ヘアアイロン

USBモバイル ヘアアイロン - テスコムUSBモバイル ヘアアイロン - テスコムUSBモバイル ヘアアイロン - テスコムUSBモバイル ヘアアイロン - テスコムUSBモバイル ヘアアイロン - テスコムUSBモバイル ヘアアイロン - テスコムUSBモバイル ヘアアイロン - テスコムUSBモバイル ヘアアイロン - テスコム

外出先でも電源をつないで気になる部分をサッとお直し、給電式ヘアアイロン。
モバイルバッテリー対応で備え付け電源がない場合でも使用可能。
外出先でもサッとしまえる耐熱キャップタイプで持ち歩きに便利。
ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。
最高温度200℃ 選べる2段階温度設定。
スピード立ち上げ約40秒。
両面3D「ぴたっと」プレートが髪をしっかりキャッチ。
自動電源OFFで電源の落とし忘れを防ぐ安心機能。
海外使用OK。
断線に配慮した抜けにくい専用USBケーブル。

付属品耐熱キャップ、ACアダプター、電源ケーブル(Type-A-Type-C)質量(g)63電源DC5V 2A(充電時)ケーブル長(m)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×23×61主材質本体:PET入数1台内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62522594TS310A-Cパールグレージュ
オープン
3,590
3,949(税込)
4日以内出荷
62522610TS310A-Hメタリックグレー
オープン
3,590
3,949(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする