クレ被服
ヒッコリーストライプツナギ
ヒッコリーストライプツナギ。袖口マジックテープ。ウエストアジャスター。カーゴポケット。ワンウォッシュ加工。
種別
ツナギ
色
ヒッコリー
混率(%)
ヒッコリー/綿100
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
背丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62521359
2920
3L
126
175~183
79
54
オープン
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
4日以内出荷
62521368
2920
S
110
155~163
73
46
¥
17,000
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
62521377
2920
M
114
160~168
73
48
¥
17,000
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
62521386
2920
L
118
165~173
75
50
¥
17,000
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
62521395
2920
LL
122
170~178
77
52
¥
17,000
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
62521404
2920
4L
130
180~188
79
56
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
62521420
2920
5L
134
187~195
82
58
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください