ストレッチツナギ

ストレッチツナギ - クレ被服ストレッチツナギ - クレ被服ストレッチツナギ - クレ被服ストレッチツナギ - クレ被服ストレッチツナギ - クレ被服ストレッチツナギ - クレ被服ストレッチツナギ - クレ被服ストレッチツナギ - クレ被服

デニムライクなストレッチツナギ。帯電防止生地使用。胸ポケットは右胸がファスナー開閉、左胸はフラップ式。袖口はマジックテープで着脱も楽々。サイドゴムも適度な締めつけ感でゆったり着用。便利なカーゴポケット。

種別ツナギ混率(%)ストレッチ/ポリエステル70・綿30機能帯電防止内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62521429114ブラック3L123175~18379
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
62521438114ブルー3L123175~18379
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
62521447114ネイビー3L123175~18379
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
62521456114ブラック4L127180~18879
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
62521465114ブラック5L131187~19580
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
62521474114ブルー4L127180~18879
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
62521490114ブルー5L131187~19580
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
62521499114ネイビー4L127180~18879
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
62521508114ネイビー5L131187~19580
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
62521517114ブラックM111160~16875
16,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
62521526114ブラックL115165~17375
16,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
62521535114ブラックLL119170~17878
16,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
62521544114ブルーM111160~16875
16,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
62521560114ブルーL115165~17375
16,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
62521569114ブルーLL119170~17878
16,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
62521578114ネイビーM111160~16875
16,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
62521587114ネイビーL115165~17375
16,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
62521596114ネイビーLL119170~17878
16,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする