ストレッチデニムツナギ

ストレッチデニムツナギ - クレ被服ストレッチデニムツナギ - クレ被服ストレッチデニムツナギ - クレ被服ストレッチデニムツナギ - クレ被服ストレッチデニムツナギ - クレ被服ストレッチデニムツナギ - クレ被服ストレッチデニムツナギ - クレ被服ストレッチデニムツナギ - クレ被服

ストレッチデニムツナギ。伸縮性のある生地にダメージ加工を施し、デニムの持つ素材の魅力を体現。スリムなシルエットにセットアップ風に仕上げたフォルム。カジュアルからワーキングまでシーンを選ばないライフスタイルに添ったウェア。

種別ツナギ混率(%)8.5オンスデニム/綿71.1・ポリエステル27.5・ポリウレタン1.4機能伸縮性、ストレッチ内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6252201623000ネイビーデニム4L126180~18880
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
6252202523000ネイビーデニム5L130187~19581
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
6252203423000ブルーデニム4L126180~18880
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
6252205023000ブルーデニム5L130187~19580
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
6252205923000ネイビーデニム3L122175~18380
オープン
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
6252206823000ブルーデニム3L122175~18380
オープン
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
6252207723000ネイビーデニムM110160~16877
14,000
7,790
8,569(税込)
4日以内出荷
6252208623000ネイビーデニムL114165~17378
14,000
7,790
8,569(税込)
4日以内出荷
6252209523000ネイビーデニムLL118170~17879
14,000
7,790
8,569(税込)
4日以内出荷
6252210423000ブルーデニムM110160~16877
14,000
7,790
8,569(税込)
4日以内出荷
6252212023000ブルーデニムL114165~17378
14,000
7,790
8,569(税込)
4日以内出荷
6252212923000ブルーデニムLL118170~17879
14,000
7,790
8,569(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする