曜日別特売

サロペット

サロペット - クレ被服サロペット - クレ被服サロペット - クレ被服サロペット - クレ被服サロペット - クレ被服サロペット - クレ被服サロペット - クレ被服

胸元の大きめポケットやハンマーループなど機能性あり。ヴィンテージ風タックボタンや胸と後ポケットのブランドネームタグがワンポイントに入ったデザイン性あふれる本品は、整備士さん、カフェや観葉植物・花屋さんのユニフォームとしておすすめです。

種別サロペット混率(%)ツイル/綿100内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
腰廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
625218061750カーキ3L175~18382112
オープン
8,180
8,998(税込)
4日以内出荷
625218151750ネイビー3L175~18382112
オープン
8,180
8,998(税込)
4日以内出荷
625218241750OD3L175~18382112
オープン
8,180
8,998(税込)
4日以内出荷
625218401750カーキ4L180~18884116
オープン
9,580
10,538(税込)
4日以内出荷
625218491750カーキ5L187~19586120
オープン
9,580
10,538(税込)
4日以内出荷
625218581750ネイビー4L180~18884116
オープン
9,580
10,538(税込)
4日以内出荷
625218671750ネイビー5L187~19586120
オープン
9,580
10,538(税込)
4日以内出荷
625218761750OD4L180~18884116
オープン
9,580
10,538(税込)
4日以内出荷
625218851750OD5L187~19586120
オープン
9,580
10,538(税込)
4日以内出荷
625218941750カーキS155~1637496
14,500
7,980
8,778(税込)
4日以内出荷
625219101750カーキM160~16876100
14,500
7,980
8,778(税込)
4日以内出荷
625219191750カーキL165~17378104
14,500
7,980
8,778(税込)
4日以内出荷
625219281750カーキLL170~17880108
14,500
7,980
8,778(税込)
4日以内出荷
625219371750ネイビーS155~1637496
14,500
7,980
8,778(税込)
4日以内出荷
625219461750ネイビーM160~16876100
14,500
7,980
8,778(税込)
4日以内出荷
625219551750ネイビーL165~17378104
14,500
7,980
8,778(税込)
4日以内出荷
625219641750ネイビーLL170~17880108
14,500
7,980
8,778(税込)
4日以内出荷
625219801750ODS155~1637496
14,500
7,980
8,778(税込)
4日以内出荷
625219891750ODM160~16876100
14,500
7,980
8,778(税込)
4日以内出荷
625219981750ODL165~17378104
14,500
7,980
8,778(税込)
4日以内出荷
625220071750ODLL170~17880108
14,500
7,980
8,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする