曜日別特売

ヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 軽量 大風量 切替スイッチ 3段階(TURBO-SET-COOL) 静電気抑制 お手入れ簡単 インレット セットフード付属

ヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 軽量 大風量 切替スイッチ 3段階(TURBO-SET-COOL) 静電気抑制 お手入れ簡単 インレット セットフード付属 - テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 軽量 大風量 切替スイッチ 3段階(TURBO-SET-COOL) 静電気抑制 お手入れ簡単 インレット セットフード付属 - テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 軽量 大風量 切替スイッチ 3段階(TURBO-SET-COOL) 静電気抑制 お手入れ簡単 インレット セットフード付属 - テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 軽量 大風量 切替スイッチ 3段階(TURBO-SET-COOL) 静電気抑制 お手入れ簡単 インレット セットフード付属 - テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 軽量 大風量 切替スイッチ 3段階(TURBO-SET-COOL) 静電気抑制 お手入れ簡単 インレット セットフード付属 - テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 軽量 大風量 切替スイッチ 3段階(TURBO-SET-COOL) 静電気抑制 お手入れ簡単 インレット セットフード付属 - テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 軽量 大風量 切替スイッチ 3段階(TURBO-SET-COOL) 静電気抑制 お手入れ簡単 インレット セットフード付属 - テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 軽量 大風量 切替スイッチ 3段階(TURBO-SET-COOL) 静電気抑制 お手入れ簡単 インレット セットフード付属 - テスコム

大風量×軽量なシンプルドライヤープロテクトイオン搭載で、まとまりある美しい髪へ

用途■大風量で軽量なので疲れにくく毎日のドライを快適にサポートします。熱すぎない風で髪にもやさしく。 ■マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオン※が髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップします。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 ■従来機種※より軽量化を実現。500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ※従来機種TD330Bと質量比較。メーカー測定法による ■用途に合わせて[TURBO/SET/COOL]の3段階切り替えスイッチ。どなたでも使いやすいシンプルな操作性と、3色のベーシックカラーをご用意しました。 ■〈セットフード付属〉 ブローやヘアセットに便利なセットフードが付属します。 〈掃除のしやすいインレット※〉 簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。 ※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のグレー、ゴールド、ホワイトの3色展開です。仕様【ラク抜きプラグ】×付属品セットフード材質(本体)PC/ABS質量(g)400(本体のみ)/420(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ 「TURBO/SET/COOL/OFF」コード長さ(m)1.7温風温度(℃)85(TURBO時)風量(m3/min)1.7(TURBO時)イオンプロテクトイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×折り畳み可否内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62522515TD360A-Hグレー158×83×204(本体のみ)、199×83×204(フード付)
オープン
4,490
4,939(税込)
当日出荷
62522524TD360A-Nゴールド158×83×204(本体のみ)、199×83×204(フード付き)
オープン
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
62522540TD360A-Wホワイト158×83×204(本体のみ)、199×83×204(フード付)
オープン
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする