日本サニパック
実用本位 nocoo in (LLDPE材)
(1件のレビュー)
45L
用途
ゴミ袋
材質
LDDPE+天然ライムストーン(CC)
厚さ(mm)
0.03
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊(10枚)
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※外袋や本体袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると、色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に生じるにおいが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62522680
CNN42
黒
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
62522689
CNN44
白半透明
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください