クレ被服
ワイドサロペット
ワイドシルエットのクラシカルなワークウェア。綿100%素材で着心地は柔らかく軽やか。
用途
日本製生地・日本縫製
種別
サロペット
混率(%)
カツラギ/綿100
内容量
1枚
注意
※肩ひも着脱式
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
腰廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62521054
30012
ネイビー
3L
175~183
75
110
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
4日以内出荷
62521070
30012
ブラウン
3L
175~183
75
110
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
4日以内出荷
62521079
30012
ネイビー
S
155~163
63
94
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
4日以内出荷
62521088
30012
ネイビー
M
160~168
66
98
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
4日以内出荷
62521097
30012
ネイビー
L
165~173
69
102
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
4日以内出荷
62521106
30012
ネイビー
LL
170~178
72
106
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
4日以内出荷
62521115
30012
ブラウン
S
155~163
63
94
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
4日以内出荷
62521124
30012
ブラウン
M
160~168
66
98
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
4日以内出荷
62521140
30012
ブラウン
L
165~173
69
102
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
4日以内出荷
62521149
30012
ブラウン
LL
170~178
72
106
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください