クレ被服
サロペット
ポケットやショルダーを配色にしたカジュアルなサロペット。胸元ボタンが開け閉めできる仕様で遊び心のあるデザイン。右側の大きなベンダーポケットはボタン開閉でスマートフォンの転落防止の滑り止めにもなります。
用途
日本製生地・日本縫製
種別
サロペット
混率(%)
オックス/綿100
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
腰廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62521605
713
ベージュ
3L
170~180
80
116
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
62521614
713
グレー
3L
170~180
80
116
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
62521630
713
チャコールグレー
3L
170~180
80
116
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
62521639
713
グリーン
3L
170~180
80
116
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
62521648
713
ベージュ
S
150~160
68
100
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
62521657
713
ベージュ
M
155~165
71
104
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
62521666
713
ベージュ
L
160~170
74
108
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
62521675
713
ベージュ
LL
165~175
77
112
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
62521684
713
グレー
S
150~160
68
100
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
62521700
713
グレー
M
155~165
71
104
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
62521709
713
グレー
L
160~170
74
108
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
62521718
713
グレー
LL
165~175
77
112
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
62521727
713
チャコールグレー
S
150~160
68
100
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
62521736
713
チャコールグレー
M
155~165
71
104
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
62521745
713
チャコールグレー
L
160~170
74
108
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
62521754
713
チャコールグレー
LL
165~175
77
112
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
62521770
713
グリーン
S
150~160
68
100
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
62521779
713
グリーン
M
155~165
71
104
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
62521788
713
グリーン
L
160~170
74
108
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
62521797
713
グリーン
LL
165~175
77
112
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください