クレ被服
ワイドサロペット
ワイドシルエットのクラシカルなワークウェア。凹凸のあるサッカー生地はサラリとした感触の肌触りが良く、涼しく快適な着心地です。
用途
日本製生地・日本縫製
種別
サロペット
混率(%)
サッカー/ポリエステル100
内容量
1枚
注意
※肩ひも着脱式、吸水・速乾
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
腰廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62522138
30172
ネイビー
3L
175~183
75
110
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
62522147
30172
グリーン
3L
175~183
75
110
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
62522156
30172
ネイビー
S
155~163
63
94
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
62522165
30172
ネイビー
M
160~168
66
98
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
62522174
30172
ネイビー
L
165~173
69
102
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
62522190
30172
ネイビー
LL
170~178
72
106
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
62522199
30172
グリーン
S
155~163
63
94
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
62522208
30172
グリーン
M
160~168
66
98
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
62522217
30172
グリーン
L
165~173
69
102
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
62522226
30172
グリーン
LL
170~178
72
106
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください