ワイドパンツ

ワイドパンツ - クレ被服ワイドパンツ - クレ被服ワイドパンツ - クレ被服ワイドパンツ - クレ被服ワイドパンツ - クレ被服

ワイドシルエットのクラシカルなワークウェア。綿100%素材で着心地は柔らかく軽やか。ウエストゴム+ウエスト調節紐がついていて脱ぎ履き楽々

用途日本製生地・日本縫製種別ワイドパンツ混率(%)カツラギ/綿100内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6252125530017ネイビーEL7895~105
オープン
8,690
9,559(税込)
4日以内出荷
6252126430017ブラウンEL7895~105
オープン
8,690
9,559(税込)
4日以内出荷
6252128030017ネイビーS6675~85
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
6252128930017ネイビーM6980~90
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
6252129830017ネイビーL7285~95
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
6252130730017ネイビーLL7590~100
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
6252131630017ブラウンS6675~85
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
6252132530017ブラウンM6980~90
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
6252133430017ブラウンL7285~95
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
6252135030017ブラウンLL7590~100
オープン
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする