クレ被服
デニムサロペット
デニムサロペット。エプロン仕様の前ポケットは取り外し可能で、道具や小物を入れたまま取り外せて便利です。
用途
日本製岡山デニム生地を使用し日本縫製です。
種別
サロペット
色
ブルーデニム
混率(%)
デニム/綿100
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
腰廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62520984
1850
3L
175~183
77
108
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
4日以内出荷
62521000
1850
4L
180~188
80
113
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
4日以内出荷
62521009
1850
5L
185~193
83
118
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
4日以内出荷
62521018
1850
S
155~163
65
88
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
62521027
1850
M
160~168
68
93
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
4日以内出荷
62521036
1850
L
165~173
71
98
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
4日以内出荷
62521045
1850
LL
170~178
74
103
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください