曜日別特売

物置ボード

物置ボード - サカエ物置ボード - サカエ物置ボード - サカエ物置ボード - サカエ物置ボード - サカエ物置ボード - サカエ物置ボード - サカエ

汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。軽量で連結も可能です。

材質PP高さ(mm)44均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(0.69MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※連結時は外形寸法より20mmマイナスにして下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
荷台寸法(mm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62531859SCN-M400BKブラック390520W500×D3701台
4,290
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62531868SCN-M400Wホワイト390520W500×D3701台
4,290
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62531877SCN-M450BKブラック430620W600×D4101台
4,540
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62531886SCN-M450Wホワイト430620W600×D4101台
4,540
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62531895SCN-M400BKXブラック390520W500×D37010台セット
38,890
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62531904SCN-M400WXホワイト390520W500×D37010台セット
38,890
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62531920SCN-M450BKXブラック430620W600×D41010台セット
40,690
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62531929SCN-M450WXホワイト430620W600×D41010台セット
40,690
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする