曜日別特売

ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在4輪タイプ/ダークグレー色)

ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在4輪タイプ/ダークグレー色) - サカエ

大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。
比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)35高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(0.89MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※収納するツールの寸法を確認の上、お選びください。
※写真のツーリング類は付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
ホルダー数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62534485TLR-16ADUT-50UT-50 30個
115,800
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62534494TLR-16CDUT-40UT-40 42個
115,800
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62534510TLR-16EDUT-30UT-30 72個
115,800
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする