曜日別特売

中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H825/キャスター付)

中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H825/キャスター付) - サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H825/キャスター付) - サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H825/キャスター付) - サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H825/キャスター付) - サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H825/キャスター付) - サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H825/キャスター付) - サカエ

キャスター付の為、移動が簡単にできます。
スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。
難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)825材質(本体)スチール(粉体塗装)キャスター100Φゴム車(M16×P2.0)ストッパーあり(×4)材質(天板)スチール天板天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.76MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※部材送り、混載便、車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※商品画像は実際の商品とは異なる場合のある「代表画像」になります。実際の商品情報を必ずご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全16種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
色(天板)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
色(天板)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62537906KT-383SB36600900グリーングリーン
78,800
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537915KT-393SB38750900グリーングリーン
86,300
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537924KT-483SB436001200グリーングリーン
92,300
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537940KT-493SB467501200グリーングリーン
98,500
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537949KT-593SB507501500グリーングリーン
110,600
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537958KT-683SB546001800グリーングリーン
111,900
95,980
105,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537967KT-693SB567501800グリーングリーン
120,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537976KT-703SB639001800グリーングリーン
127,800
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537985KT-383SBI36600900アイボリーアイボリー
78,800
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537994KT-393SBI38750900アイボリーアイボリー
86,300
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62538010KT-483SBI436001200アイボリーアイボリー
92,300
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62538019KT-493SBI467501200アイボリーアイボリー
98,500
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62538028KT-593SBI507501500アイボリーアイボリー
110,600
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62538037KT-683SBI546001800アイボリーアイボリー
111,900
95,980
105,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62538046KT-693SBI567501800アイボリーアイボリー
120,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62538055KT-703SBI639001800アイボリーアイボリー
127,800
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~

商品説明動画

中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H825/キャスター付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする