中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式)

中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式) - サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式) - サカエ

天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(天板)メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)800色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ ネジ径M16×2.0内容量1台
取扱説明書:(0.76MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※部材送り、混載便、車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※商品画像は実際の商品とは異なる場合のある「代表画像」になります。実際の商品情報を必ずご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62537644KT-493CHMD4275012001200×750×30
72,800
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537660KT-593CHMD4975015001500×750×30
94,000
78,980
86,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月14日
62537669KT-693CHMD5775018001800×750×30
99,100
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537678KT-703CHMD6290018001800×900×30
103,700
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~

商品説明動画

中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする