中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H825/キャスター付)

中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H825/キャスター付) - サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H825/キャスター付) - サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H825/キャスター付) - サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H825/キャスター付) - サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H825/キャスター付) - サカエ

キャスター付の為、移動が簡単にできます。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。
多少の重量物を載せてもビクともしません。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。
耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。
また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式高さ(mm)825材質(本体)スチール(粉体塗装)キャスターゴム車(M16×P2.0)ストッパーあり(×4)キャスター径(Φmm)100材質(天板)サカエリューム色(天板)グリーン天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.76MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※部材送り、混載便、車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※商品画像は実際の商品とは異なる場合のある「代表画像」になります。実際の商品情報を必ずご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全18種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
色(本体)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
色(本体)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62537730KT-383FENB34600900グリーン900×600×25
75,400
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537739KT-393FENB37750900グリーン900×750×25
85,100
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537748KT-483FENB416001200グリーン1200×600×25
85,900
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537757KT-493FENB447501200グリーン1200×750×25
97,200
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537766KT-593FENB517501500グリーン1500×750×25
108,800
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537775KT-503FENB559001500グリーン1500×900×25
113,800
93,980
103,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537784KT-683FENB516001800グリーン1800×600×25
111,200
91,980
101,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537800KT-693FENB577501800グリーン1800×750×25
116,500
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537809KT-703FENB629001800グリーン1800×900×25
122,200
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537818KT-383FENBI34600900アイボリー900×600×25
75,400
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537827KT-393FENBI37750900アイボリー900×750×25
85,100
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537836KT-483FENBI416001200アイボリー1200×600×25
85,900
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537845KT-493FENBI447501200アイボリー1200×750×25
97,200
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537854KT-593FENBI517501500アイボリー1500×750×25
108,800
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537870KT-503FENBI559001500アイボリー1500×900×25
113,800
93,980
103,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537879KT-683FENBI516001800アイボリー1800×600×25
111,200
91,980
101,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537888KT-693FENBI577501800アイボリー1800×750×25
116,500
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537897KT-703FENBI629001800アイボリー1800×900×25
122,200
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~

商品説明動画

中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H825/キャスター付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする