中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/特殊アクリル系樹脂天板/H830/キャスター付)

中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/特殊アクリル系樹脂天板/H830/キャスター付) - サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/特殊アクリル系樹脂天板/H830/キャスター付) - サカエ

キャスター付の為、移動が簡単にできます。
アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。
天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。
多少の重量物を載せてもビクともしません。また天板(ダークグレー色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)830材質(本体)スチール(粉体塗装)キャスター100Φゴム車(M16×P2.0)ストッパーあり(×4)材質(天板)特殊アクリル系樹脂天板色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)300色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.76MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※部材送り、混載便、車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※商品画像は実際の商品とは異なる場合のある「代表画像」になります。実際の商品情報を必ずご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62538290KT-493CHCBD4675012001200×750×30
112,200
96,980
106,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62538299KT-593CHCBD5375015001500×750×30
131,600
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62538308KT-693CHCBD6175018001800×750×30
142,200
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62538317KT-703CHCBD6690018001800×900×30
148,800
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500

商品説明動画

中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/特殊アクリル系樹脂天板/H830/キャスター付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする