電動昇降作業台(重量タイプ/250kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H630~1280/引出付)

電動昇降作業台(重量タイプ/250kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H630~1280/引出付) - サカエ電動昇降作業台(重量タイプ/250kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H630~1280/引出付) - サカエ電動昇降作業台(重量タイプ/250kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H630~1280/引出付) - サカエ電動昇降作業台(重量タイプ/250kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H630~1280/引出付) - サカエ

立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。
便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)630~1280材質(本体)スチール(粉体塗装)電源(V)AC100コード長さ(m)3.2材質(天板)サカエリューム天板色(天板)グリーン天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)250色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター45Φ、ネジ径 M12×P1.75内容量1台
取扱説明書:(0.68MB) (0.64MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※部材送り、混載便、車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※商品画像は実際の商品とは異なる場合のある「代表画像」になります。実際の商品情報を必ずご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全15種類を絞り込む
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62536680DKN-127AFEWキャビネット1段(NKL-S10W)7675012001200×750×25
425,600
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62536689DKN-157AFEWキャビネット1段(NKL-S10W)8375015001500×750×25
437,300
379,800
417,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62536698DKN-159AFEWキャビネット1段(NKL-S10W)8890015001500×900×25
445,600
389,800
428,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62536707DKN-187AFEWキャビネット1段(NKL-S10W)8975018001800×750×25
451,500
389,800
428,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62536716DKN-189AFEWキャビネット1段(NKL-S10W)9590018001800×900×25
460,100
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62536725DKN-127BFEWキャビネット2段(NKL-S20W)8175012001200×750×25
433,600
379,800
417,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62536734DKN-157BFEWキャビネット2段(NKL-S20W)8875015001500×750×25
445,300
389,800
428,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62536750DKN-159BFEWキャビネット2段(NKL-S20W)9390015001500×900×25
453,700
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62536759DKN-187BFEWキャビネット2段(NKL-S20W)9475018001800×750×25
459,500
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62536768DKN-189BFEWキャビネット2段(NKL-S20W)10090018001800×900×25
468,200
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62536777DKN-127CFEWキャビネット3段(NKL-S30W)8475012001200×750×25
450,100
389,800
428,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62536786DKN-157CFEWキャビネット3段(NKL-S30W)9175015001500×750×25
461,800
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62536795DKN-159CFEWキャビネット3段(NKL-S30W)9690015001500×900×25
470,100
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62536804DKN-187CFEWキャビネット3段(NKL-S30W)9775018001800×750×25
476,000
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62536820DKN-189CFEWキャビネット3段(NKL-S30W)10390018001800×900×25
484,600
419,800
461,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする