曜日別特売

ラックシステム(フックハンガータイプ)

ラックシステム(フックハンガータイプ) - サカエラックシステム(フックハンガータイプ) - サカエラックシステム(フックハンガータイプ) - サカエラックシステム(フックハンガータイプ) - サカエ

ハンガーフック付ラックシステムです。ハンガーバーは25mmピッチで段替え可能。ハンガーフックは左右にスライド可能。

幅(mm)892奥行(mm)550均等耐荷重(kg)150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75内容量1台
取扱説明書:(0.32MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
許容荷重(kg)
高さ(mm)
フック全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62536077PLS-15100Dフック12個付1910/フック1本1530100
79,300
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62536086PLS-15200Dフック12個付205/フック1本1530200
80,200
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62536095PLS-15300Dフック12個付203/フック1本1530300
81,800
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62536104PLS-20100Dフック15個付2510/フック1本2005100
99,000
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62536120PLS-20200Dフック15個付255/フック1本2005200
100,100
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62536129PLS-20300Dフック15個付263/フック1本2005300
102,100
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする