サカエ
作業台用オプション中板(パールホワイト/抗菌粉体塗装)
作業台用オプション中板を2枚つけると全面底板タイプになります。
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
色(天板)
パールホワイト
均等耐荷重(kg)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※部材送り、混載便、車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※商品画像は実際の商品とは異なる場合のある「代表画像」になります。実際の商品情報を必ずご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62536357
CKK-1260NW
3
600
1200
¥
6,610
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62536366
CKK-1290NW
4
900
1200
¥
9,180
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62536375
CKK-1560NW
4
600
1500
¥
8,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62536384
CKK-1590NW
5
900
1500
¥
10,880
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62536400
CKK-1860NW
5
600
1800
¥
9,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500