曜日別特売

軽量用天板

軽量用天板 - サカエ

豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。

高さ(mm)19材質(天板)メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)19グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※部材送り、混載便、車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※商品画像は実際の商品とは異なる場合のある「代表画像」になります。実際の商品情報を必ずご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全11種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62536244KA-9060MTCW600900天板取付ピッチ500×430mm
18,100
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62536260KA-9075MTCW750900天板取付ピッチ500×510mm
19,050
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62536269KA-1260MTCW6001200天板取付ピッチ800×430mm
23,140
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62536278KA-1275MTCW7501200天板取付ピッチ800×510mm
27,890
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62536287KA-1290MTCW9001200天板取付ピッチ800×660mm
29,290
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62536296KA-1560MTCW6001500天板取付ピッチ1100×430mm
27,410
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62536305KA-1575MTCW7501500天板取付ピッチ1100×510mm
31,190
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62536314KA-1590MTCW9001500天板取付ピッチ1100×660mm
33,930
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62536330KA-1860MTCW6001800天板取付ピッチ1400×430mm
29,320
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62536339KA-1875MTCW7501800天板取付ピッチ1400×510mm
35,080
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62536348KA-1890MTCW9001800天板取付ピッチ1400×660mm
38,400
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする