曜日別特売

作業台用簡易架台(H810/棚板2段仕様)

作業台用簡易架台(H810/棚板2段仕様) - サカエ作業台用簡易架台(H810/棚板2段仕様) - サカエ作業台用簡易架台(H810/棚板2段仕様) - サカエ

作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台。

高さ(mm)810材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)40グリーン購入法適合積載均等耐荷重(kg)80内容量1台
取扱説明書:(0.65MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※部材送り、混載便、車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※商品画像は実際の商品とは異なる場合のある「代表画像」になります。実際の商品情報を必ずご確認ください。
※取付可能天板板厚:40mm迄
※天板側面での取付になります。CK・TCK作業台には取付できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
間口(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62537215KT-092KH16グリーン900(作業台間口)900
64,900
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537224KT-122KH19グリーン1200(作業台間口)1200
71,300
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537240KT-152KH24グリーン1500(作業台間口)1500
82,900
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537249KT-182KH27グリーン1800(作業台間口)1800
89,200
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537258KT-092KHI16アイボリー900(作業台間口)900
64,900
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537267KT-122KHI19アイボリー1200(作業台間口)1200
71,300
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537276KT-152KHI24アイボリー1500(作業台間口)1500
82,900
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537285KT-182KHI27アイボリー1800(作業台間口)1800
89,200
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537294KT-092KHW16パールホワイト900(作業台間口)900
64,900
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537310KT-122KHW19パールホワイト1200(作業台間口)1200
71,300
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537319KT-152KHW24パールホワイト1500(作業台間口)1500
82,900
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62537328KT-182KHW27パールホワイト1800(作業台間口)1800
89,200
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする