ファーステック
TiNコーティング3枚刃カウンターシンク
さら座ぐり・面取り・バリ取りに3枚刃!TINコーティング!!
材質
ハイス
表面処理
チタンコーティング
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
先端角(°)
先端径
全長L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62531360
CS90S-0430TIN
D2:4
90
D3:1.3
40
¥
4,200
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62531369
CS90S-0630TIN
D2:5
90
D3:1.5
45
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62531378
CS90S-0830TIN
D2:6
91
D3:2
50
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62531387
CS90S-1040TIN
D2:6
92
D3:2.5
50
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62531396
CS90S-1240TIN
D2:8
93
D3:2.8
56
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62531405
CS90S-1650TIN
D2:10
94
D3:3.2
60
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62531414
CS90S-2050TIN
D2:10
95
D3:3.8
67
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62531430
CS90S-2500TIN
D2:10
96
D3:3.8
67
¥
10,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62531439
CS90S-3700TIN
D2:12
97
D3:4.8
77
¥
25,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。