ファーステック
TiNコーティング3枚刃カウンターシンクセット
さら座ぐり・面取り・バリ取りに3枚刃!TINコーティング!!
材質
ハイス
先端角(°)
90
表面処理
チタンコーティング
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62531335
CS90S-63205TIN
1セット(6本)
6.30、8.30、10.40、12.40、16.50、20.50
0.5
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62531344
CS90S-16537TIN
1セット(4本)
16.50、20.50、25.00、37.00
0.7
¥
48,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。