鉄骨用ドリル研磨機

鉄骨用ドリル研磨機 - ファーステック鉄骨用ドリル研磨機 - ファーステック鉄骨用ドリル研磨機 - ファーステック鉄骨用ドリル研磨機 - ファーステック鉄骨用ドリル研磨機 - ファーステック鉄骨用ドリル研磨機 - ファーステック鉄骨用ドリル研磨機 - ファーステック

通常の刃先形状のドリルで薄板に穴あけを行うと裏面にバリが出やすくなりますが、ローソク刃立て(一文字)形状のドリルを使うことで、裏面にバリが出にくくスムーズな穴あけが可能となります。
1年間の保証付き
仕様頻度の高いサイズのコレットのみに絞ったタイプになります

先端角(°)165~180ドリル先端角度(°)165~180内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
径(Φmm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62524938EPDG-32020研磨可能:3.0~20.0190×390×210
231,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62524947EPDG-73227研磨可能:7.0~32.0215×435×220
336,000
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62530109EPDG-71010研磨可能:6.5~10.0(別売りのコレットの購入でΦ2.0~Φ13.0まで研磨可能)145×320×180
180,000
169,800
186,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
62530118EPDG-21311研磨可能:2.0~13.0145×320×180
133,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする