ファーステック
大型フラット三段ドリル研磨機
通常12.0~26.0mmですが別売りコレットのご購入で8.0~32.0mmまで研磨可能
1年間の保証付き
ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品
研磨ホイール:CBN#150(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0、23.0、24.0、25.0、26.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き) 六角レンチ(M4×1、M6×1)
質量(kg)
27
径(Φmm)
研磨可能:12.0~26.0(別売りコレットのご購入でΦ8.0~Φ32.0まで研磨可能です)
先端角(°)
140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
215×435×210
電源(単相/V)
AC100
ドリル先端角度(°)
140
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62524956
EDMD-1226
¥
440,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください