曜日別特売

円型永磁マグネットチャック粗目

円型永磁マグネットチャック粗目 - ファーステック円型永磁マグネットチャック粗目 - ファーステック

ロータリー研削盤、円筒研削盤での板厚10mm以上のワークの保持
ハンドルの回転角度に応じて磁力調節が可能です

タイプ防水型寸法H(mm)52寸法t(mm)10寸法E(mm)8ピッチP(mm)極磁:4(1+3)内容量1台
注意
※磁力はワークの材質、大きさ、厚み、表面粗さによって異なります。詳細はお問い合わせください。
※吸着可能な範囲はS極とN極が交互になることで磁力を発生させているため端の部分に磁力がない部分ができます
一般的な目安としてピッチの2倍~4倍ぐらいの厚みのワークが最も吸着条件が良いと言えます。また、ワークは必ずN極とS極にまたがって配置する必要があるため、ワークの大きさは必ずピッチの3倍以上の辺の広がりを必要とします。また、一般的にチャック周辺部の磁力は中心部と比較して低下します。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法d(mm)
範囲(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62524798FT-FCD30028.54-M10吸着可能(A):272300230
701,000
639,800
703,780(税込)
123日以内出荷
返品不可
62524807FT-FCD350394-M10吸着可能(A):320350230
1,109,000
999,800
1,099,780(税込)
123日以内出荷
返品不可
62524816FT-FCD405524-M10吸着可能(A):370405230
1,247,000
1,198,000
1,317,800(税込)
123日以内出荷
返品不可
車上渡し
62529874FT-FCD1003.154-M6吸着可能(A):8610060
142,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529890FT-FCD1304.94-M8吸着可能(A):11213090
177,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529899FT-FCD1506.74-M8吸着可能(A):128150110
241,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529908FT-FCD1607.74-M8吸着可能(A):138160120
261,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529917FT-FCD20012.54-M8吸着可能(A):176200160
372,000
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529926FT-FCD25019.54-M10吸着可能(A):225250200
500,000
459,800
505,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする