曜日別特売

永磁スーパーマイクロピッチチャック

永磁スーパーマイクロピッチチャック - ファーステック永磁スーパーマイクロピッチチャック - ファーステック

平面研削盤、放電加工機での板厚の薄い小型ワークの保持

タイプ防水型ピッチ磁極:0.5+1.5寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100内容量1台
注意
※磁力はワークの材質、大きさ、厚み、表面粗さによって異なります。詳細はお問い合わせください。
一般的な目安としてピッチの2倍~4倍ぐらいの厚みのワークが最も吸着条件が良いと言えます。また、ワークは必ずN極とS極にまたがって配置する必要があるため、ワークの大きさは必ずピッチの3倍以上の辺の広がりを必要とします。また、一般的にチャック周辺部の磁力は中心部と比較して低下します。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び寸法
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62524728FT-612V2130060150×300256
315,000
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62524737FT-614V25.835060150×350306
370,000
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62524746FT-616V32.640060150×400356
425,000
389,800
428,780(税込)
欠品中
返品不可
62524755FT-618V32.245060150×450400
477,000
429,800
472,780(税込)
欠品中
返品不可
62524764FT-816V3940060200×400356
561,000
499,800
549,780(税込)
欠品中
返品不可
62524780FT-818V40.545060200×450400
622,000
559,800
615,780(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
62524789FT-820V47.750060200×500450
702,000
639,800
703,780(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
62529847FT-407V7.517552100×175139
150,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529856FT-606V9.715052150×150114
185,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529865FT-510V1325052125×250212
221,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする