曜日別特売

永磁マイクロピッチチャック

永磁マイクロピッチチャック - ファーステック永磁マイクロピッチチャック - ファーステック

平面研削盤、放電加工機での板厚10mm以上のワークの保持

タイプ防水型ピッチ磁極:1+3寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100内容量1台
注意
※磁力はワークの材質、大きさ、厚み、表面粗さによって異なります。詳細はお問い合わせください。
一般的な目安としてピッチの2倍~4倍ぐらいの厚みのワークが最も吸着条件が良いと言えます。また、ワークは必ずN極とS極にまたがって配置する必要があるため、ワークの大きさは必ずピッチの3倍以上の辺の広がりを必要とします。また、一般的にチャック周辺部の磁力は中心部と比較して低下します。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び寸法
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62524658FT-612B21.930060150×300256
308,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62524667FT-614B25.635060150×350306
357,000
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62524676FT-616B30.540060150×400356
409,000
369,800
406,780(税込)
欠品中
返品不可
62524685FT-618B33.845060150×450400
443,000
399,800
439,780(税込)
欠品中
返品不可
62524694FT-816B38.340060200×400356
524,000
479,800
527,780(税込)
欠品中
返品不可
62524710FT-818B42.845060200×450400
586,000
529,800
582,780(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
62524719FT-820B5050060200×500450
667,000
599,800
659,780(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
62529829FT-407B817552100×175139
145,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529838FT-510B1425052125×250212
218,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする