ファーステック
垂直型永磁マグネットチャック
材質
SKD11 サブゼロ処理
精度(mm)
高精度六面加工:±0.002
寸法P(mm)
磁極ピッチ:2(1+1)
寸法H1(mm)
高さ:30
寸法t1(mm)
厚さ:67
寸法t2(mm)
厚さ:20
寸法t3(mm)
ベースプレート:65
硬度(°)
HRC56
内容量
1台
注意
※磁力はワークの材質、大きさ、厚み、表面粗さによって異なります。詳細はお問い合わせください。
一般的な目安としてピッチの2倍~4倍ぐらいの厚みのワークが最も吸着条件が良いと言えます。また、ワークは必ずN極とS極にまたがって配置する必要があるため、ワークの大きさは必ずピッチの3倍以上の辺の広がりを必要とします。また、一般的にチャック周辺部の磁力は中心部と比較して低下します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62524536
FT-MW510S
23
上面プレート:250
高さ:161
上面プレート:205
ベースプレート:255
¥
494,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529540
FT-MW307S
9.7
上面プレート:175
高さ:111
上面プレート:130
ベースプレート:180
¥
346,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529549
FT-MW407S
13
上面プレート:175
高さ:136
上面プレート:130
ベースプレート:180
¥
399,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください