ファーステック
微調整式永磁サインバーチャック
三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品
ハンドル
ピッチ
0.5+1.5
角度(°)
設定可能:0-55
精度(mm)
心間:0.005/100以内
平行度(mm)
±0.003/100
内容量
1台
注意
防水型ではありません
ゲージブロックは付属していません
※磁力はワークの材質、大きさ、厚み、表面粗さによって異なります。詳細はお問い合わせください。
一般的な目安としてピッチの2倍~4倍ぐらいの厚みのワークが最も吸着条件が良いと言えます。また、ワークは必ずN極とS極にまたがって配置する必要があるため、ワークの大きさは必ずピッチの3倍以上の辺の広がりを必要とします。また、一般的にチャック周辺部の磁力は中心部と比較して低下します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62529610
FT-MSP35SA
5.6
130
50
37
75
¥
365,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529619
FT-MSP47SA
10.5
175
75
41
100
¥
417,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529628
FT-MSP66SA
16.4
150
100
45
150
¥
470,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください