曜日別特売

ワイヤカットクランプ

ワイヤカットクランプ - ファーステックワイヤカットクランプ - ファーステックワイヤカットクランプ - ファーステックワイヤカットクランプ - ファーステックワイヤカットクランプ - ファーステックワイヤカットクランプ - ファーステックワイヤカットクランプ - ファーステックワイヤカットクランプ - ファーステック

熱処理を行ったステンレススチールを使用

材質SUS440内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
硬度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62525970FT-EW10L80×W22×T80.05HRC45-50
10,600
9,598
10,558(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525979FT-EW20-01L70×W22×T80.05HRC45-50
9,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
62525988FT-EW20-02L70×W22×T120.10HRC45-50
9,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
62525997FT-EW30-01L90×W22×T80.05HRC45-50
11,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
62526006FT-EW30-02L90×W22×T120.10HRC45-50
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62526015FT-EW40L50×W20×T50.03HRC50-55
7,800
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526024FT-EW50L60×W20×T50.05HRC50-55
7,800
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526040FT-EW60L120×W50×T15+H50.6HRC50-55
43,000
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526049FT-EW70L120×W100×T15+H51.15HRC50-55
86,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526058FT-EW80L120×W200×T15+H52.4HRC50-55
90,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526067FT-EW90L220×W60×T20+H51.7HRC50-55
52,000
46,880
51,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526076FT-EW100L120×W65×T15+H50.8HRC50-55
37,000
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする