ファーステック
FT-HT型インダクションブロック
永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します
厚みが25mmを超えると磁力が20%減少します
この商品単体では磁力を帯びていません
個数が2個のものは2個1組での販売となります
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
ピッチ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62529698
FT-HTW-150
1個
2.2
磁極:2(1+1)
150
25
75
¥
133,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529707
FT-HTW-300
1個
4.4
磁極:2(1+1)
300
25
75
¥
243,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529716
FT-HT-75
1セット(2個)
1.2
磁極:5(2+3)
72
22
45
¥
94,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529725
FT-HTV-60
1セット(2個)
2.5
磁極:5(2+3)
65
40
60
¥
220,000
¥
198,800
¥
218,680
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529734
FT-HT-100
1セット(2個)
2
磁極:5(2+3)
100
25
50
¥
195,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529750
FT-HT-150
1個
2.2
磁極:5(2+3)
150
25
75
¥
109,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529759
FT-HT-300
1個
4.4
磁極:5(2+3)
300
25
75
¥
195,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529768
FT-HTL-100
1セット(2個)
2
磁極:5(2+3)
100
25
50
¥
131,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529777
FT-HTL-150
1個
2.2
磁極:5(2+3)
150
25
75
¥
117,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529786
FT-HTL-300
1個
4.4
磁極:5(2+3)
300
25
75
¥
266,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください