防塵防滴LEDライト

防塵防滴LEDライト - ファーステック防塵防滴LEDライト - ファーステック防塵防滴LEDライト - ファーステック
仕様耐切削油電源(V)DC24またはAC100-240角度(°)投射:40保護等級IP67色温度(K)5700 or 3000演色指数(Ra)>80電球の種類LED内容量1台
注意
※GH100-L96(H)、GH100-S96(H)につきましては、単相100V、単相200V兼用の為プラグはついておりません。お客様にて接地付のプラグをご用意ください。
※上記商品はすべてプラグはついておりません。コード先端につきましては、上記写真にてご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
照度(Lux)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62528587FT-GH100L70910001.0m/3200
20,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528596FT-GH100S701410001.0m/3200
16,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528605FT-GH100L96910001.0m/3800
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528614FT-GH100S961410001.0m/3800
18,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528630FT-GH100L70H914501.0m/5600
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528639FT-GH100S70H1414501.0m/5600
18,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528648FT-GH100L96H918001.0m/6200
25,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528657FT-GH100S96H1418001.0m/6200
20,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする