ファーステック
キーレスドリルチャック
増し締め用スパナ付き
質量(kg)
1
寸法L(mm)
爪開:90、爪閉:102
寸法D(mm)
49
テーパー
ジャコブス:J6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62528280
FT-LD13J6
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください