ファーステック
FT-WST レベリングベース
材質
STAVAX
直角度(mm)
0.005/100
平行度(mm)
0.003/100
熱処理
真空焼き入れ
硬度(°)
HRC45-55
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62526137
FT-WST001
1.8
¥
244,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526146
FT-WST080
0.8
¥
195,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526155
FT-WST100
2
¥
220,000
¥
198,800
¥
218,680
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください