ファーステック
FT-WBV ワイヤーカットバイス
同時に2つのワークをダウンホールド式にクランプできます
材質
STAVAX
厚さ(mm)
開口部:22
質量(kg)
2.8
最大開き(mm)
開口部:40
直角度(mm)
0.005/100
深さ(mm)
開口部:25
平行度(mm)
0.003/100
熱処理
真空焼き入れ・サブゼロ処理済み
硬度(°)
HRC45-55
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62526189
FT-WBV40
¥
292,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください