ファーステック
FT-WEV ワイヤーカットバイス
45°のロックダウン方式により加工物が浮き上がるのを防止します。
直角度(mm)
0.005/100
平行度(mm)
0.003/100
熱処理
真空焼き入れ・サブゼロ処理済み
硬度(°)
HRC45-55
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
質量(kg)
最大開き(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62526250
FT-WEV100
STABAX
開口部:22
3
開口部:100
開口部:45
¥
345,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526259
FT-WEV150
STAVAX
開口部:22
4
開口部:150
開口部:50
¥
405,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526268
FT-WEV250
STAVAX
開口部:28
5.5
開口部:250
開口部:50
¥
603,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください