ファーステック
ERコレット用ミニホルダー
先端の径が細い超スリムタイプのホルダーです。
隅の穴あけなどに威力を発揮します。
オイルホール用貫通穴つき(内部に止めネジ付き)
ERコレットナット付き。
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法H1(mm)
コレットタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62528167
FT-S16-ER11-100
112
100
M6
30
ER11M
¥
17,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528176
FT-S20-ER16-100
115
100
M10
30
ER16M
¥
17,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528185
FT-S20-ER16-150
165
150
M10
30
ER16M
¥
19,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528194
FT-S20-ER20-100
130
100
M12
40
ER20M
¥
17,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528210
FT-S20-ER20-150
180
150
M12
40
ER20M
¥
19,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください