ワイヤーカット用割出台ERコレットタイプ

ワイヤーカット用割出台ERコレットタイプ - ファーステックワイヤーカット用割出台ERコレットタイプ - ファーステック

ERコレットタイプの非常に高精度な割り出し台です。
市販のDIN規格ERコレットが使用できます
防塵防水IP68仕様・ERコレットとコレットナットはステンレス製ではありません
ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます
15度単位の単能割出と回転ができます
研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます

材質ステンレス内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
把握範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62526295FT-EPF-SER206.9120可能:2.0-13.0
1,235,000
1,198,000
1,317,800(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526304FT-EPF-SER327123.5可能:3.0-20.0
1,235,000
1,198,000
1,317,800(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526320FT-EPF-SER507.3139.5可能:12.0-34.0
1,268,000
1,198,000
1,317,800(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする